※単体画像

ラッピングロールフィルム/ブルーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1巻) 注文コード 51047966 品番 BLM-WR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

草花モチーフの白い線画デザインが可愛い透明OPPロールフィルムです。両端にあしらった繊細なデザインが中のギフトをより引き立て華やかに演出。箱を開けた時のギフト感やサプライズ感がアップします。さりげないデザインなので雑貨はもちろん食品や理美容品など様々な商品におすすめです。
箱やトレーのラッピングに使いやすい狭めの幅。従来の幅広のOPPのように箱幅に合わせてカットや折り込みなどの端処理は必要ありません。ロールタイプなので無駄がなく、1カットで巻いてテープで留めるだけでOKの手間なしカンタンな時短アイテムのOPPロールフィルムです。

仕様片面デザイン 材質OPP[透明] 厚さ(mm)0.04 長さ(m)30 幅(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする