曜日別特売
BLM-WR2 ラッピングロールフィルム/ブルーム HEADS(ヘッズ) 51047975

※単体画像

BLM-WR2 ラッピングロールフィルム/ブルーム HEADS(ヘッズ) 51047975
BLM-WR2 ラッピングロールフィルム/ブルーム HEADS(ヘッズ) 51047975
BLM-WR2 ラッピングロールフィルム/ブルーム HEADS(ヘッズ) 51047975
BLM-WR2 ラッピングロールフィルム/ブルーム HEADS(ヘッズ) 51047975
BLM-WR2 ラッピングロールフィルム/ブルーム HEADS(ヘッズ) 51047975
BLM-WR2 ラッピングロールフィルム/ブルーム HEADS(ヘッズ) 51047975
BLM-WR2 ラッピングロールフィルム/ブルーム HEADS(ヘッズ) 51047975

ラッピングロールフィルム/ブルーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
幅(cm)22
内容量1パック(1巻)注文コード51047975品番BLM-WR2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

草花モチーフの白い線画デザインが可愛い透明OPPロールフィルムです。両端にあしらった繊細なデザインが中のギフトをより引き立て華やかに演出。箱を開けた時のギフト感やサプライズ感がアップします。さりげないデザインなので雑貨はもちろん食品や理美容品など様々な商品におすすめです。
箱やトレーのラッピングに使いやすい狭めの幅。従来の幅広のOPPのように箱幅に合わせてカットや折り込みなどの端処理は必要ありません。ロールタイプなので無駄がなく、1カットで巻いてテープで留めるだけでOKの手間なしカンタンな時短アイテムのOPPロールフィルムです。

仕様片面デザイン材質OPP[透明]厚さ(mm)0.04長さ(m)30幅(cm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする