※単体画像

M-WR2 無地ラッピングロールフィルム HEADS(ヘッズ) 51047984 M-WR2 無地ラッピングロールフィルム HEADS(ヘッズ) 51047984 M-WR2 無地ラッピングロールフィルム HEADS(ヘッズ) 51047984 M-WR2 無地ラッピングロールフィルム HEADS(ヘッズ) 51047984 M-WR2 無地ラッピングロールフィルム HEADS(ヘッズ) 51047984 M-WR2 無地ラッピングロールフィルム HEADS(ヘッズ) 51047984

無地ラッピングロールフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1巻×30m) 注文コード 51047984 品番 M-WR2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ラッピングにお使いいただける無地透明OPPロールフィルムです。箱やトレーに入れたセットアップ商品の固定や保護に、直接値札や品質表示シールなどを貼れない商品の保護フィルムにと、商品に合わせて様々な用途でお使いいただけます。
箱やトレーのラッピングに使いやすい狭めの幅。従来の幅広のOPPのように箱幅に合わせてカットや折り込みなどの端処理は必要ありません。ロールタイプなので無駄がなく、1カットで巻いてテープで留めるだけでOKの手間なしカンタンな時短アイテムのOPPロールフィルムです。

材質OPP[透明] 厚さ(mm)0.04 長さ(m)30 幅(cm)16
注意
※食品に直接触れないようにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする