※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
ひまわりワイヤータイ-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10巻×10m)
注文コード
51048079
品番
HIM-YT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大きなひまわりのワイヤータイです。存在感たっぷりで、これをつけるだけで簡単にインパクトのある華やかな夏のギフトラッピングが完成します。
材質
造花(布製)
寸法(幅W×高さH)(mm)
モチーフ:150×160
寸法(幅W×長さL)(mm)
ワイヤータイ:7×150
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。