※単体画像

母の日宅配ギフトBOX/カーネーションブーケ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 51048228 品番 MA-CT6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

届いた瞬間から嬉しい!母の日の宅配用ギフトボックスです。フタを開けると目に飛び込むメッセージと大きなカーネーションのブーケ!お母さんへの感謝の気持ちとサプライズ演出をギフトと一緒に届けてくれます。
宅配用ダンボールとギフトボックスの2役をこれ一つでどちらにもお使いいただけるのもおすすめポイントです。

材質段ボール 厚さ(mm)2 サイズ宅配80サイズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)299×144×349 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×134×345
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする