※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 陳列・ディスプレイ用品
HEADS(ヘッズ)の 販売トレー・バスケット
HEADS(ヘッズ)の バスケット・かご
ナチュラルシャビーPPバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
51048298
品番
NTS-BPM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
通年でも使いやすいデザインとオシャレなアイボリーカラーのPPバスケットです。花鉢を入れるだけで完成するので、母の日など忙しいイベント時に大活躍。店頭で飾ってそのまま持ち帰りいただけます。
仕様
底板:PP 片面デザイン
材質
PP
厚さ(mm)
0.18
色
アイボリー
サイズ
M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×135×135