※単体画像

無地ブラックスリーブボックス(仕切り調節可)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード51048438 品番MBK-SB3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

仕切りが付いた黒のスリーブボックスです。セットの仕切は倒してマスを拡張してお使いいただくことも可能です。別売りの調節パーツを使うことで、様々なサイズに対応できる便利なギフトボックスです。
スリーブ式なので身フタに段差が少なく包装紙もキレイに包むことができ、省スペースでギフト見本を展示できるのもポイントです。

仕様仕切付 材質ダンボール 厚さ(mm)1.5 サイズM 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229×80×239 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×71×219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする