※単体画像

VFL-GS ヴィンテージファブリックボックス/レナ HEADS(ヘッズ) 51048456 VFL-GS ヴィンテージファブリックボックス/レナ HEADS(ヘッズ) 51048456 VFL-GS ヴィンテージファブリックボックス/レナ HEADS(ヘッズ) 51048456 VFL-GS ヴィンテージファブリックボックス/レナ HEADS(ヘッズ) 51048456 VFL-GS ヴィンテージファブリックボックス/レナ HEADS(ヘッズ) 51048456

ヴィンテージファブリックボックス/レナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード51048456 品番VFL-GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

プロヴァンス風のデザインが印象的なギフトボックスです。懐かしさを感じさせるレトロ調のデザインは、おしゃれな売り場のアクセントとしても効果的。
ゼリー6個がぴったり入る仕切り付で、ゼリーを入れてギフトにするのがおすすめです。仕切りを折り返して、焼き菓子を入れて使うこともできます。
素材にはFSC認証紙を使用、世界の森林環境保全を間接的に応援できます。

仕様仕切付、FSC(R)認証紙 材質ダンボール 厚さ(mm)0.9 サイズS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×82×140 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×77×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする