※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
無地ワンタッチギフトBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
51048465
品番
MOW-GM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。 包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。
材質
ダンボール
厚さ(mm)
0.9
色
ホワイト
サイズ
M
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
317×60×228
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
315×58×222