※単体画像

2重不織布ギフトバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 51048499 品番 DFW-TBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ワインなどのボトルギフトにぴったりな縦長サイズの不織布ギフトバッグです。底マチがあるので自立しやすく、時間のかかる底処理が不要なのもおすすめポイント。
ベースの不織布に薄手の白の不織布を重ねることにより、シンプルながら上品で高級感のあるギフトバッグに仕上げました。
ボトルに水滴がついた状態で袋に入れても、商品にくっつきにくいのでストレスなくラッピングができます。
ワイヤータイやゴムタグ、リボンで結べばいろいろなギフトのカオが出来上がります。

材質不織布 幅(mm)160 ワインレッド サイズL 高さ(mm)490 マチ(mm)100 厚さ(g/m2)(外側)20、(内側)75
注意
※一升瓶には不向きです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする