※単体画像

EF-L4P エスペシャリーフォーユーラージペーパーバッグ-4 HEADS(ヘッズ) 51048508 EF-L4P エスペシャリーフォーユーラージペーパーバッグ-4 HEADS(ヘッズ) 51048508 EF-L4P エスペシャリーフォーユーラージペーパーバッグ-4 HEADS(ヘッズ) 51048508 EF-L4P エスペシャリーフォーユーラージペーパーバッグ-4 HEADS(ヘッズ) 51048508 EF-L4P エスペシャリーフォーユーラージペーパーバッグ-4 HEADS(ヘッズ) 51048508

エスペシャリーフォーユーラージペーパーバッグ-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード51048508 品番EF-L4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヘッズの人気シリーズ「エスペシャリー」から縦長サイズの紙袋が登場。落ち着いたブラウンカラーとマットな質感、ゴールドの箔押し加工がエレガントなハンドル付きの紙袋です。
縦長なので、ワインなどの高さのある箱がスッキリ入れられるのもポイント。フォーマルな席での手土産やご贈答品用の持ち帰り袋にもおすすめの紙袋です。

仕様両面同デザイン 材質紙、底板付:板紙 幅(mm)120 高さ(mm)365 マチ(mm)110 厚さ(g/m2)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする