※単体画像

ウェーブクールバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 51048560 品番 WV-1CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シンプルなデザインが使いやすいグレーの保冷バッグです。正面が単色のテクスチャデザインなので、お店のシールを貼るだけでオリジナルの保冷バッグになります。
側面の波のような上品なデザインがアクセントに。高級感のあるデザインなので、手土産を渡す場面にもお使いいただけます。また、コンパクトに折りたためて保管時もかさばらないのもポイントです。

仕様両面同デザイン、ボタン付 材質アルミ蒸着+不織布 厚さ(mm)0.25 サイズM 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×320×180
注意
※使用条件により色あせする場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする