※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋
HEADS(ヘッズ)の ポリエチレン製手持ち袋
アレーヌバケツ型バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
51048666
品番
ALN-1LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
通年使えるベーシックなデザインのブーケ用の持ち帰り袋です。シックなブルーグリーンカラーで男性も持ちやすくてお勧めです。リサイクル原料を30%含んでいるので中身が透けにくいのも特徴です。
仕様
両面同デザイン リサイクル原料配合
材質
ポリエチレン(ハード)
厚さ(mm)
0.05
サイズ
L
入数(枚)
20
寸法(幅W×高さH)(mm)
450(250)×500