※単体画像

ベルフィーユギフトボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 51048815 品番 BFE-GMW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

進物用におすすめな身フタ別のギフトボックスです。葉っぱの繊細でシンプルなデザインは、どんなギフトシーンにも使いやすく、また縦でも横でも使えるようなデザインにこだわりました。
フタは下までかぶせられるので、包装紙もきれいにかけることができます。お菓子の詰合せがきれいに見える仕切付です。
お菓子の種類や入数を変えてギフトをつくれる4サイズ展開です。

仕様仕切付 材質 サイズMW 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×73×278 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×70×258 厚さ(g/m2)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする