MA-C14 母の日メッセージカード HEADS(ヘッズ) 51048919

※単体画像

MA-C14 母の日メッセージカード HEADS(ヘッズ) 51048919
MA-C14 母の日メッセージカード HEADS(ヘッズ) 51048919
MA-C14 母の日メッセージカード HEADS(ヘッズ) 51048919
MA-C14 母の日メッセージカード HEADS(ヘッズ) 51048919
MA-C14 母の日メッセージカード HEADS(ヘッズ) 51048919
MA-C14 母の日メッセージカード HEADS(ヘッズ) 51048919
MA-C14 母の日メッセージカード HEADS(ヘッズ) 51048919

母の日メッセージカード

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1パック(30枚)注文コード51048919品番MA-C14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ナチュラルで大人可愛い、母の日のブーケ型メッセージカードです。
ギフトに添えても良し、穴を開けて、タグとしてもお使いいただけます。
ギフトボックスにセットできるデコパーツスタンド(メッセージカード等を差し込めるインナーパーツ)とあわせてお使いいただくのもおすすめです。

仕様片面デザイン材質板紙 209g/m2種類カーネーションブーケ寸法(幅W×高さH)(mm)127×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51048919
2024-04-03
用途: 母の日のギフトに同梱するカードとして使用します
株式会社エーキューブアソシエーション卸売・小売業

母の日のカードは定番の文字が書かれたものが多いですが、比較的大きい大きさの花束カードだと、メッセージがなくても母の日感が演出できておすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする