※単体画像

和模様スタンドバッグ/ひがき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚) 注文コード 51049016 品番 JT-OSBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

濃いネイビーと和模様の檜垣(ひがき)柄が素敵な小判抜きのスタンドバッグです。前面が透明の背面デザインなので、中の商品が引き立つ魅せるギフト提案が可能です。持ち手付きで手に取りやすく、レジまでお客様が持ち運びやすいのもポイント。またイベントの小物と組み合わせればシーズンギフトにも早変わりします。
シンプルなデザインなので和洋どちらにもOK!食品や雑貨など、様々な商品セットにお使いいただけるギフトバッグです。

仕様片面デザイン 材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明] 幅(mm)360(240) 厚さ(mm)0.05 サイズL 高さ(mm)370 マチ(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする