※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋
HEADS(ヘッズ)の OPP袋
ホワイトラインギフトOPPバッグ-1/ピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
51049059
品番
WLP-OP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
幾層にも重ねたようなデザインになっている一輪用のOPPギフトバッグです。シックなピンク色と重ねられたようなレース、上部に入った白色のラインがお花を惹きたてます。
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.03
色
ピンク
高さ(mm)
500
入数(枚)
50