※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋
HEADS(ヘッズ)の OPP袋
カントリーガーデンOPPギフトバッグ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
51049077
品番
COG-OP4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
袋の口を閉じて下に向けるとブーケのように見えるOPP袋です。 ワイヤータイとタグがセットなので、悩まず簡単にギフトラッピングが完成します。
仕様
両面異デザイン、タグ(W65×H20mm)・ワイヤータイ付
材質
OPP[透明]
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.04
色
ピンク
サイズ
S
高さ(mm)
200
入数(枚)
50