※単体画像

クレールテープ付OPPバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード51049120 品番CLA-TO1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白のリボンデザインが可愛いテープ付OPP袋です。商品を入れてテープで留めるだけで可愛く仕上がります。テープ部分の剥離フィルムは静電気防止仕様で手に付きにくく、作業しやすいのもポイント。大量ギフトの用意にも大活躍します。
大量ギフトの依頼が来た時に消費者をお待たせしてしまうのが悩み・・・というお客様のお声から生まれた、カンタン・ベンリ・キレイな時短アイテムです。

仕様両面異デザイン 粘着テープ付 材質OPP[透明] 幅(mm)230 厚さ(mm)0.03 サイズM 高さ(mm)380+30(テープ部) 入数(枚)50 テープ部分(mm)30 テープあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする