※単体画像

シルエットテープ付OPPバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 51049190 品番 SIT-TO2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

袋の背面は透明なのでハンカチの細かい仕様も確認できます。
テープ部分の剥離フィルムは静電気防止仕様で手に付きにくく、作業しやすいのもポイント。テープを留めるだけで手早くラッピングできるので、ハンカチなどの大量ギフトにはもちろん、手早く対応したいレジ前ラッピングにも最適なOPP袋です。
ハンカチの大量ギフトの依頼が来た時に消費者をお待たせしてしまうのが悩み・・・というお客様のお声から生まれた、カンタン・ベンリ・キレイな時短アイテムです。

仕様片面デザイン 粘着テープ付 材質OPP[透明] 幅(mm)150 厚さ(mm)0.03 ブーケ 高さ(mm)230+30(テープ部) 入数(枚)50 テープ部分(mm)30 テープあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする