※単体画像

フォーマルパターン包装紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード51049226 品番FPT-1WZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,570
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白地にゴールドのシンプルなデザインが上品な印象を与える半裁サイズの包装紙です。中身のパッケージが透けにくくしっかり包むことができるように紙の厚みを調整しました。
フォーマルな席での手土産やお祝いなどのご進物ギフトにオススメの包装紙です。ラッピング小物を変えるだけで、和洋どちらのギフトにもお使いいただけます。

仕様片面デザイン 種別全紙 材質上質紙 ゴールド 寸法(幅W×高さH)(mm)1050×750 厚さ(g/m2)81.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする