※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
和スタイルレジバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
51049314
品番
WAS-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
山吹色にワンポイントの赤色が目を引く和風のレジ袋です。やわらかい和柄モチーフのデザインなので、老若男女問わずお使いいただけます。和雑貨店様や土産店様、和菓子店様におすすめです。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.016
色
和柄
サイズ
S
高さ(mm)
350
マチ(mm)
100