モノタロウの 梱包用作業用品・工具
ダンボールクリップ簡易タイプ(4個セット)
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
51049400
品番
-
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
梱包作業の便利グッズ!
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途
ダンボール箱のフタの固定等
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
60
幅(mm)
45
色
イエロー
質量(g)
56
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。