曜日別特売
SGXC8015GPM シュレッダ シグマー技研 51049418

商品画像

SGXC8015GPM シュレッダ シグマー技研 51049418
SGXC8015GPM シュレッダ シグマー技研 51049418
SGXC8015GPM シュレッダ シグマー技研 51049418

シュレッダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード51049418品番SGXC8015GPM
参考基準価格(税別)¥890,000販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
719,800

超メガパワー!最大80枚細断!!CD・DVD・FD・カードの粉砕が可能なマルチタイプのシュレッダです。

タイプ業務用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×943安全装置オートカット、ドアスイッチ、リバース時投入口開閉機工、投入口安全機構、投入口シャッター機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートリバース、オートパワーオフ、ブレーカ(電源ブレーカ)、メインパワーオートオフ(切替無)定格消費電力(W)(50/60Hz)500/500細断寸法(mm)3.9×45最大細断枚数A4上質紙(64g/2):80/80枚定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)0.8~5.9自動変革RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×943最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64g/2):80/80枚細断方法圧縮クロスカットリバース機能あり最大投入幅A3(310mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする