34インチ 曲面型ウルトラワイドモニター(3440x1440/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/チルト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51049610 品番34WR50QC-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大量の情報を収集、処理、分析する必要がある、コンテンツクリエーター、ビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3840x1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。2分割しても1画面あたりフルHDより広い1720x1440の解像度で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)の中でもっとも普及しているHDR10に対応。従来の映像より繊細な諧調表現とリアリティを増した色彩に加え、より正確な色再現度(sRGB 99%(標準値)カバー)で映像を楽しめます。また、21:9 LG UltraWideはシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、臨場感を演出する曲面型の画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。

サイズ(inch)24 表面処理アンチグレア コントラスト比3000:1 解像度3440×1440 色(本体)ブラック アスペクト比21:9 パネル駆動方式VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする