住化エンバイロメンタルサイエンス
住化エンバイロメンタルサイエンスの 忌避剤・虫対策
住化エンバイロメンタルサイエンスの 虫対策用品
住化エンバイロメンタルサイエンスの 不快害虫対策用品
ヤマビル忌避テープ シャーリー 7cm幅×30m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
51050529
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
使いやすい粘着テープで、確実にヤマビルをシャットアウト。自由な長さに指でカットできます。
使用方法
<効果的な使い方>【長靴】剥離紙をはがした後、粘着面を長靴上部に隙間ができないよう1周巻きにします。(締め付け部分がある場合はその直下)【地下足袋】剥離紙をはがした後、粘着面を地下足袋上部に1周巻きにしてからハゼの部分が隠れるよう縦に貼り付けます。また、脚絆等の地下足袋カバーを使用される場合は、隙間部分を1周巻きにしてください。
長さ(m)
30
幅(cm)
7
有効成分
リンゴ酸
適合害虫
ヤマビル
剤形
テープ製剤 7cm幅×30m/巻
注意
※例えば長靴で月〜金までの作業の場合、毎週月曜日を張替の日にする等、連続5日間を目安に交換してください。地下足袋の場合、テープの着脱を続けることにより粘着力の弱まった箇所を、継ぎ足す等の工夫をすることにより5日間程度機能するものと思われます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量7以上のご注文(数量1につき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
「シャーリー」ヤマビル忌避テープの効果
参考になった