共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの ピン/クリップ式名札
プラスチック番号札(小)51〜100(1組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
51052026
品番
NO.9-51-P
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
51〜100の番号入り 50枚、プラスチック番号札(小) 51〜100(1組)。
カラーバリエーションの豊富な番号札小タイプです。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
連番(番号:51〜100×各1枚入り)×1組
色
ピンク
材質(本体)
スチロール樹脂製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
45×31×2.5