共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの ピン/クリップ式名札
丸型名札
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
51052866
品番
MA-3-S
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カラーバリエーションの豊富な丸型名札 大タイプ。
長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
金属両用クリップ付き
色
スカイ
材質(本体)
スチロール樹脂製
内径(Φmm)
Φ44
外径(Φmm)
Φ49