共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの ピン/クリップ式名札
チューリップ型名札
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
51053040
品番
C-71-1-S
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
学童用名札、チューリップ型名札 1枚パック。
チューリップ型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。
仕様
クリッピン付き
色
スカイ
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)
(中紙)34×32
生地厚(mm)
色物:0.3、透明:0.3
外寸法(高さH×幅W)(mm)
65×62