吊下げタッグ名札 紐付・大型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 51053216 品番 C-235-10-P
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

地球にやさしい環境対応、吊下げタッグ名札(紐付・大型)。
地球にやさしい環境対応の大型吊下げタッグ名札です。各種イベントや 催し会場に最適で経済的な簡易タイプ名札です。

仕様紐付き、中紙なし 本体:クリア、紐:ピンク サイズ大型 材質(本体)オレフィン樹脂製 長さ(cm)(紐)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×107×0.2 寸法(高さH×幅W)(mm)(内寸)100×98
注意
※中紙は入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする