共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの 吊り下げ名札
吊下げタッグ名札 紐付・大型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
51053259
品番
C-235-10-W
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
地球にやさしい環境対応、吊下げタッグ名札(紐付・大型)。
地球にやさしい環境対応の大型吊下げタッグ名札です。各種イベントや 催し会場に最適で経済的な簡易タイプ名札です。
仕様
紐付き、中紙なし
色
本体:クリア、紐:ホワイト
サイズ
大型
材質(本体)
オレフィン樹脂製
長さ(cm)
(紐)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×107×0.2
寸法(高さH×幅W)(mm)
(内寸)100×98