C-226-10-W 吊下げタッグ名札 ハガキサイズ 共栄プラスチック 51053268 C-226-10-W 吊下げタッグ名札 ハガキサイズ 共栄プラスチック 51053268 C-226-10-W 吊下げタッグ名札 ハガキサイズ 共栄プラスチック 51053268

吊下げタッグ名札 ハガキサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード51053268 品番C-226-10-W
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

地球にやさしい環境対応、吊下げタッグ名札 ハガキサイズ。
地球にやさしい環境対応の吊下げタッグ名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

仕様紐付き クリア サイズハガキサイズ 材質(本体)オレフィン樹脂製 長さ(cm)(紐)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×110×0.3 寸法(高さH×幅W)(mm)(内寸)148×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
タイヤ保管用のタグ代わり
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の使い方ではないですが大量の社用タイヤを保管しているので判別用に付けています。ケースにやや弾力もある為あとはどれぐらい持つか確認してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする