オレフィン樹脂製タッグ名札 裏シール付 金属クリップ付 名刺型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード51053277 品番C-205
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

地球にやさしい環境対応、名刺型 タッグ名札(オレフィン樹脂製/裏シール付・金属クリップ付)。
地球にやさしい環境対応のタッグ名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

仕様裏シール付き、金属クリップ付き クリア 材質(本体)オレフィン樹脂製 規格名刺型 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×110×0.3 寸法(高さH×幅W)(mm)(内寸)58×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする