バンドクリップ付タッグ名札 ソフト+ハード プラクリップ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード51053338 品番C-203
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

バンドクリップ付タッグ名札(ソフト+ハードタイプ/プラクリップ付)。
バンドクリップ付のタッグ名札(ソフト+ハードタイプ)です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

仕様ソフト+ハードタイプ、バンドクリップ付き、プラクリップ付き 厚さ(mm)軟:0.36、硬:0.4 クリア 材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製 寸法(高さH×幅W)(mm)(内寸)58×95 外寸法(高さH×幅W)(mm)80×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする