共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの ピン/クリップ式名札
名札カバー色物角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
51053566
品番
C-6-10-R
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
学童用名札、名札カバー色物角型。
色物角型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。
仕様
クリッピン付き
色
レッド
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)
(中紙)53×32
生地厚(mm)
色物:0.3、透明:0.3
外寸法(高さH×幅W)(mm)
75×50