名札カバー色物角型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 51053618 品番 C-6-10-YG
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

学童用名札、名札カバー色物角型。
色物角型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。

仕様クリッピン付き 黄緑 材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製 寸法(縦×横)(mm)(中紙)53×32 生地厚(mm)色物:0.3、透明:0.3 外寸法(高さH×幅W)(mm)75×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする