共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの 吊り下げ名札
吊下げタッグ名札 名刺型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
51053670
品番
C-220-50-W
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
地球にやさしい環境対応、吊下げタッグ名札 名刺型。
地球にやさしい環境対応の吊下げタッグ名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
紐付き
色
クリア
サイズ
名刺型
材質(本体)
オレフィン樹脂製
長さ(cm)
(紐)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
78×98×0.2
寸法(高さH×幅W)(mm)
(内寸)158×91