透明血液型カード入り 縦型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) 注文コード51053688 品番C-4
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

安全ピン付き、透明血液型カード入り 縦型。
透明血液型カード入りの学童用名札です。

仕様安全ピン付き 厚さ(mm)0.3 クリア 材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製 規格縦型 寸法(縦×横)(mm)(中紙)63×38 外寸法(高さH×幅W)(mm)83×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする