共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの ピン/クリップ式名札
ビニール名札カバー 厚口0.5mm 縦型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
51053706
品番
HC-10
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
安全ピン付き、ビニール名札カバー 厚口0.5(mm) 縦型。
縦型の学童用名札です。
仕様
安全ピン付き
厚さ(mm)
0.5
色
クリア
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
規格
厚口0.5(mm)縦型
寸法(縦×横)(mm)
(中紙)63×38
外寸法(高さH×幅W)(mm)
82×49