ビニール名札カバー 厚口0.5mm 横型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) 注文コード51053724 品番HC-12
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

安全ピン付き、ビニール名札カバー 厚口0.5(mm) 横型。
横型の学童用名札です。

仕様安全ピン付き 厚さ(mm)0.5 クリア 材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製 規格厚口0.5(mm)横型 寸法(縦×横)(mm)(中紙)33×64 外寸法(高さH×幅W)(mm)49×76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする