共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの ピン/クリップ式名札
透明名札カバー(小)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200枚)
注文コード
51053776
品番
C-1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
縦型・学童名札用、透明名札カバー(小)。
学童用名札のケースのみです。
仕様
ピン・中紙なし
厚さ(mm)
0.2
色
クリア
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
規格
縦型
寸法(縦×横)(mm)
(対応する中紙)70×40
外寸法(高さH×幅W)(mm)
84×47
注意
※ピン、中紙はつきません。