USB充電式 2WAYハンディクリーナー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51053794 品番HAC3842
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

コンパクトかつ軽量設計で手軽に使える、吸引と送風両用のハンディクリーナーです。マイカーの車内や卓上、家具のすき間やサッシなど様々なシーンで使用できます。充電式・コードレスタイプなので、線が届かない、絡まるなどのストレスもありません。

用途車内や卓上、家具のすき間やサッシの清掃に。 セット内容本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、吹き出しノズル×1個、充電用USBケーブル×1本、保証書、取扱説明書 ブラック 電源USB充電/Type-C(入力:DC5V/0.5A)、リチウムイオン電池1200mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×150×60 連続使用時間(分)10 充電時間(分)180 充電可能回数300回 真空度(Pa)2500 集塵容量(mL)ダストカップ:90
注意
※充電時間、充電可能回数、連続使用時間は使用環境により異なります。

商品説明動画

【グリーンクロス】USB充電式 2WAYハンディクリーナー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする