油分散洗浄剤 BY‐FAR Z‐MV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4kg) 注文コード 51053837 品番 BY26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

従来の洗剤との大きな違いは、「油の物性を失わせる」ことにあります。油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします。
洗剤そのものも生分解性97%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません。
本剤には次のような有害物質は含んでおりません。ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/リン酸(P205)/蛍光増白剤/ヒ素/重金属/その他無機物の一切
消泡性に優れているため、泡を気にする現場等に使用(鉱物油脂対象)

用途高圧洗浄を行う時、道路での事故、流出油分散処理、機械器具・部品洗浄、脱脂洗浄、油タンク・床ワックス洗浄などに。 容量(kg)4 希釈倍率汚れに応じて3〜100倍に希釈使用 液性中性/消泡性 保存環境直射日光を避け、冷暗所で保存してください。 消費期限1年以内 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本剤は、鉱物油脂を対象とした希釈タイプの中性洗剤です。
※乳児の手の届く所には置かないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※長時間使用する時、または、荒れ性の方や敏感性の方が使用する場合は、使用後流水で水洗いの上、ハンドクリーム等でのお手入れをお勧めします。
※本剤は、酸・アルカリに安定ですが、ポリスチロール・アセテート容器等は避けて下さい。また、アルミニウム類は洗浄後必ず水洗いしてください。
※希釈した液を長時間置きますと変質する恐れがありますので、必要量の希釈液を作ってご使用ください。
※目に入った場合は、清浄な流水で5分以上洗浄し、医師の診察を受けて下さい。
※皮膚に付着した場合は、水または温水で洗い流して下さい。また、皮膚に異常が出た場合は、医師の診察を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ場合は、水を多量に飲ませ、吐かせてから医師の診察を受けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする