ボディケアブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51053855 品番 4534374111490
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

肌あたりが良い先極細繊維と、豊かな泡立ちを実現するストロー状の特殊断面形状繊維の2種類の特殊ファイバーを使ったハイブリッドタイプのボディブラシです。水と空気の通り道としてスキマを作ることにより素早く水切れと乾燥させ、雑菌の繁殖やニオイの発生を抑制します。ハンドルのカーブとヘッドの角度が、届きにくい背中にピッタリとフィットし楽に洗えます。グリップには木粉を70%配合した木樹脂を採用し表面にある無数の凸凹が石鹸すべりを軽減する効果を発揮します。木樹脂は化石資源由来のプラスチックに比べ製造段階でCO2の排出量を約40%も削減しています。繊維と素材に関する知見を惜しみなく製品デザイン・設計・仕様に投入し、古くから家庭用品の産地として知られる和歌山県海南市で生産を行います。熟練の職人がひとつひとつ丁寧に製品を仕上げている「こだわりの日本製」です。

用途人の身体洗浄用 材質(タフトブラシ)PBT、(植毛ブラシ)アクリル、(本体)スチロール樹脂、(グリップ部)木粉70%配合樹脂 全長(mm)約400 ミルキーアイボリー 質量(g)約193 種類ブラシ ヘッド径(Φmm)(ブラシヘッド部)約65
注意
※アレルギー体質の方や敏感肌の方、また小さなお子様へはご使用にならないでください。
※肌に異常が発生した場合や痛みを感じた場合にはただちにご使用をおやめ下さい。
※こすり過ぎると肌をいためる恐れがあります。(同じ部分を長時間こすりすぎると肌をいためるだけでなく、色素が沈着する症例も報告されておりますので、ご注意下さい。)
※落下させると破損することがあります。対象物が破損したりケガの恐れもあります。落下にはご注意ください。
※製品は身体洗い用のブラシです。石鹸・ボディーソープ以外の薬品はお使いにならないで下さい。
※強酸・強アルカリの洗剤や漂白剤、シンナー、アルコールなどの薬品をお使いになるとハンドル部・ブラシ部が変質破損する恐れがあります。
※柑橘類の表皮に含まれるテルペンや油脂により変質の恐れがあります。
※ローションオイルやマッサージオイルの成分により変質することがあります。
※ご使用時には石鹸やボディーソープでハンドル滑りや落下にお気をつけください。
※ご使用後はすすぎ洗いをして水気をしっかり切り、陰干しで乾燥させてください。
※ブラシ部はご使用により劣化します。劣化の進んだままご使用になるとケガなどの原因になります。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※ブラシ部の毛がからんだ場合には無理やり引っ張らず、お湯に浸しゆっくりとほぐしてください。
※グリップ部は天然の木粉を70%含んでいます。木の成分が多くを占めるため、グリップ部の色に個体差や少しのムラが出ることがありますが品質には問題ございません。
※本来の用途以外にはご使用しないでください。

商品説明動画

プロが本気で考えた からだ洗いの為のボディケアブラシ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする