ニッサン
日産純正(DV1W8)PILOT SPORT 5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)
235
205
215
225
235
245
255
265
275
偏平率(%)
40
40
45
50
35
タイヤサイズ
235/40ZR18 (95Y) XL
205/40ZR18 (86Y) XL
215/40ZR18 (89Y) XL
215/45ZR18 (93Y) XL
225/40ZR18 (92Y) XL
225/45ZR18 (95Y) XL
235/40ZR18 (95Y) XL
235/45ZR18 (98Y) XL
235/50ZR18 (101Y) XL
245/35ZR18 (92Y) XL
245/40ZR18 (97Y) XL
245/45ZR18 (100Y) XL
245/50ZR18 (104Y) XL
255/35ZR18 (94Y) XL
255/40ZR18 (99Y) XL
255/45ZR18 (103Y) XL
265/35ZR18 (97Y) XL
275/40ZR18 (103Y) XL
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51057574
品番
DV1W8-23540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
・高いグリップ力がもたらす ウェット&ドライ性能
・走りを愉しむ 優れた操縦安定性
・より深い黒を全周にまとった フルリングプレミアムタッチ
本数
1
タイヤサイズ
235/40ZR18 (95Y) XL
タイヤ幅(mm)
235
リム径(inch)
18
偏平率(%)
40
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません