ロッド プッシュ 1 4PT-16356-01

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51059392 品番4PT-16356-01
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51059392
2023-02-06
用途:
バイク修理

SRX400 3VNのニュートラルが入りにくい対策として使用しました。外径φ12.2mmを12.0mm弱に削って使用します。クラッチプレートが平行に動くようになる事によりクラッチが確実に切れ、見事ニュートラルに入りやすくなりました。インターネット情報に感謝します。

1人が参考にしています
対象商品:
51059392
2020-08-13
用途:
SRX(セル付き)のクラッチ対策

他車流用でSRX(セル付き)のクラッチに使用しました。SRX(セル付き)は、クラッチの切れが悪いことからニュートラルが出しにくいことが有名です。そこでこの部品を小加工(0.05mm細く削る)して取り付けました。その結果、今まで苦労していたニュートラル出しが簡単にできるようになりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする