※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL12RE 作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE シモン 51059498 SL12RE 作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE シモン 51059498 SL12RE 作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE シモン 51059498 SL12RE 作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE シモン 51059498

作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51059498 品番 SL12RE
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

規格:JSAA規格A種認定品合成皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)
SX3層底Fソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。
軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている
つま先部はつまずき防止設計。
前後に反射材付

形状ローカット サイズ(cm)28 規格JSAA規格A種認定品 材質(甲被)合成皮革+ポリエステルニット 機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性/耐滑性/軽量/クッション性/屈曲性 標準質量(g)790(26cm/両足) 靴底SX3層底Fソール(高機能樹脂+2層ラバー) 材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする