日産NISMO GT-R名刺ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51059857 品番KWA13-03N00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カーボン調レザーにGT-Rメタルロゴが輝く名刺入れ。
カード段が斜めになっていることで、視認性が高く出し入れもスムーズに行えます。
・ 収納枚数 約30枚
Made in Japan

材質牛革 縦(cm)7.7 収納枚数(枚)約30 厚さ(cm)1.3 横(cm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする