NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの つなぎ
NISMOの オールシーズン つなぎ
日産NISMO GARAGE カーボンメカニックウェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51059918
品番
KWA0A-50K22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カーボンファイバーを混紡したポリエステル糸と綿糸を、特殊な織り方で仕上げた機能素材です。
カーボンファイバーが不快な静電気の発生を軽減します。
種別
つなぎ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル69(カーボンファイバー)、コットン31
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
101
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
48
適応身長(cm)
165〜175
裄丈(cm)
84
身幅(cm)
54
適応胸囲(cm)
86〜99
袖丈
長袖