NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの つなぎ
NISMOの オールシーズン つなぎ
日産NISMO GARAGE カーボンメカニックウェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51059927
品番
KWA0A-50K23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カーボンファイバーを混紡したポリエステル糸と綿糸を、特殊な織り方で仕上げた機能素材です。
カーボンファイバーが不快な静電気の発生を軽減します。
種別
つなぎ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル69(カーボンファイバー)、コットン31
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
106
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
50
適応身長(cm)
175〜185
裄丈(cm)
86
身幅(cm)
56
適応胸囲(cm)
99〜104
袖丈
長袖